SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MB01 CONFEZIONE LETTERE - AR1MB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110574012
Artikelnummer
SNRAR1MB01
Herstellernummer
AR1MB01
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


