SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA014 ANELLO NUMERO 4 - AR1MA014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Packung
200 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110574067
Artikelnummer
SNRAR1MA014
Herstellernummer
AR1MA014
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige


