SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA010 ANELLO NUMERO 0 - AR1MA010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 0...0 mm
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
200 ST
EAN
3389110574029
Artikelnummer
SNRAR1MA010
Herstellernummer
AR1MA010
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


