Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV207 APC REPLACEMENT BATT - APCRBCV207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 24 V

  • Kapazität - 10000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

214 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0731304451099

Artikelnummer

SNRAPCRBCV207

Herstellernummer

APCRBCV207

Hersteller

SNR

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

24 V

Kapazität:

10000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

sonstige

Länge:

201 mm

Höhe inkl. Pole:

170 mm

Breite:

180 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

0...40 °C

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

6100 g

Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile da 10 Ah, 24 Vcc APCRBCV207 è testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da due celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SMV/SMVS 1500 VA.