Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV206 APC REPLACEMENT BATT - APCRBCV206

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 24 V

  • Kapazität 20 h - 7 Ah

  • Kapazität 15 h - 7 Ah

  • Typ - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0731304451082

Artikelnummer

SNRAPCRBCV206

Herstellernummer

APCRBCV206

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

24 V

Kapazität 20 h:

7 Ah

Kapazität 15 h:

7 Ah

Typ:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

nein

Geeignet für USV:

ja

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

nein

Geeignet für Telekommunikation:

nein

Länge:

201 mm

Steckverbinder:

sonstige

Frontanschluss:

nein

Breite:

180 mm

Peukert-Zahl:

0

Höhe inkl. Pole:

170 mm

Kaltstartstrom nach EN:

0 A

Kaltstartstrom nach SAE:

0 A

Gewicht:

44.1 kg

Umgebungstemperatur:

0...40 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Lebensdauer bei 20 °C:

0 year

Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:

nein

Anzahl der Entladungszyklen 100 %:

0

Anzahl der Entladungszyklen 80 %:

0

Anzahl der Entladungszyklen 60 %:

0

Anzahl der Entladungszyklen 50 %:

0

Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile APCRBCV206 da 7 Ah, 24 Vcc è stata testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da due celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SMV/SMVS 750 VA/1000 VA.