SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV200 APC REPLACEMENT BATT - APCRBCV200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 9000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
214 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304451020
Artikelnummer
SNRAPCRBCV200
Herstellernummer
APCRBCV200
Hersteller
SNR
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
9000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
sonstige
Länge:
98.6 mm
Höhe inkl. Pole:
64 mm
Breite:
150.9 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
5000 g