Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBC175 APC REPL BAT CARTRIDGE 175 - APCRBC175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 9000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0731304427193

Artikelnummer

SNRAPCRBC175

Herstellernummer

APCRBC175

Hersteller

SNR

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

9000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Blei

Länge:

151 mm

Höhe inkl. Pole:

151 mm

Breite:

99 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

-15...50 °C

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

2680 g

Cartuccia batteria di ricambio APC 175