Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBC118 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC118 - APCRBC118

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 120 V

  • Kapazität - 5000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

355 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0731304282686

Artikelnummer

SNRAPCRBC118

Herstellernummer

APCRBC118

Hersteller

SNR

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

120 V

Kapazität:

5000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

0

Ausführung:

Blei

Länge:

584 mm

Höhe inkl. Pole:

760 mm

Breite:

203 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Umgebungstemperatur:

0...40 °C

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

22.27 g

La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.