Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB149 GIOCO BARRE 160 A 988MM - AK5JB149

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB149 GIOCO BARRE 160 A 988MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 84 mm

  • Länge - 992 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

688 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110588972

Artikelnummer

SNRAK5JB149

Herstellernummer

AK5JB149

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

160 A

Ausführung:

sonstige

Breite:

80 mm

Höhe:

84 mm

Länge:

992 mm

Flexibel:

nein

Prodotti semplici con un cablaggio rapido per un utilizzo su quadri di distribuzione e di automazione. È costituito da 4 conduttori con 48 unità di derivazione a intervalli di 18 mm. È adatto per il montaggio in cassetta o armadio con larghezza 1.200 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie