Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB145 GIOCO BARRE 160A 560MM - AK5JB145

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB145 GIOCO BARRE 160A 560MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 560 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110576788

Artikelnummer

SNRAK5JB145

Herstellernummer

AK5JB145

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

160 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

560 mm

Flexibel:

nein

Prodotti semplici con un cablaggio rapido per un utilizzo su quadri di distribuzione e di automazione. È costituito da 4 conduttori con 24 unità di derivazione a intervalli di 18 mm. È adatto per il montaggio in cassetta o armadio con larghezza 800 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie