Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB143 GIOCO BARRE 160 A 344MM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5JB143 GIOCO BARRE 160 A 344MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 344 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110576771

Artikelnummer

SNRAK5JB143

Herstellernummer

AK5JB143

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

160 A

Ausführung:

sonstige

Länge:

344 mm

Flexibel:

nein

Barra di distribuzione Linergy per la rete AC. Si applica a distribuzione, 18 derivazioni e 4 conduttori. La corrente operativa nominale è di 160 A a 35°C. Montaggio orizzontale e verticale che utilizza il fermo laterale AK5BT01 sulle piastre di montaggio AK5PA. Fornisce protezione per fusibili AM, fusibili GF e interruttore NS160H. IPxx B conforme a IEC 60529 e resistenza al fuoco di 850°C conforme a IEC 60695. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloydsregister of shipping)). È conforme a RoHS.