Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK2GA315 CANALINA - AK2GA315

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK2GA315 CANALINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 144 mm

  • Breite - 30 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 8 ST

EAN

3389110570281

Artikelnummer

SNRAK2GA315

Herstellernummer

AK2GA315

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

144 mm

Breite:

30 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

0 mm

Schlitzabstand:

0 mm

Schlitzbreite:

0 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1.5 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5000

Canalina per cavi senza coperchio per PanelSeT CRN, S3D/Thalassa PLA, PLS, PLM. 144 x 30 x 2000 mm. Accessorio di cablaggio. Temperatura di esercizio da -5 a 60 °C. Set di 8 unità. Realizzato in PVC (cloruro di polivinile). RAL blu 5000. Resistenza al fuoco 961 °C, norme VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660, NF C68-102.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie