SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK2CA3 COPERCHIO - AK2CA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - nein
Packung
8 ST
EAN
3389110570243
Artikelnummer
SNRAK2CA3
Herstellernummer
AK2CA3
Hersteller
SNR
Für Kanalbreite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
nein
Coperchio canalina per PanelSeT CRN, S3D/Thalassa PLA, PLS, Lunghezza 2000 mm. La larghezza della canalina portacavi è di 30 mm. Componente di copertura, accessorio di cablaggio. Temperatura di esercizio da -5 a 60 °C. Set di 8 unità. Realizzato in PVC (cloruro di polivinile). RAL blu 5000. Resistenza al fuoco 960 °C, norme VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


