Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7SC3BA RELE STATO SOLIDO 12,5 MM OUT 24 VDC - ABS7SC3BA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7SC3BA RELE STATO SOLIDO 12,5 MM OUT 24 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110720761

Artikelnummer

SNRABS7SC3BA

Herstellernummer

ABS7SC3BA

Hersteller

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il relè a stato solido a innesto è compatibile con le sottobasi di connessione Modicon ABE7. È un relè di uscita a stato solido con una tensione di ingresso digitale di 24V DC e una corrente di uscita digitale di 10 A. Il tempo di risposta è di ≤ 0,1 da stato 1 a 0 e di ≤ 0,2 da stato 0 a 1. La larghezza del passo è di 12 mm. Peso: 0,016 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è adatto per l'uso con le sottobasi Modicon ABE7P16T318, ABE7P16T330, ABE7R16T330, ABE7P16T334, ABE7P16T318E, ABE7P16T330E e ABE7R16T332. Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.