Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A24200 ALIMENTATORE 24V 20A 1PH OTTIMIZZATO - ABLS1A24200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A24200 ALIMENTATORE 24V 20A 1PH OTTIMIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481500267

Artikelnummer

SNRABLS1A24200

Herstellernummer

ABLS1A24200

Hersteller

SNR

Questo prodotto appartiene alla linea Modicon ABL, una serie di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore a commutazione regolato. Presenta un ingresso nominale da 100 a 240 V CA e da 140 a 340 V CC, una corrente di uscita nominale di 20 A a 24 V CC e una potenza nominale di 480 W. Fornisce circuiti di controllo in applicazioni industriali. Questo alimentatore è dotato di una protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito. Funziona da -25 a +70 °C e da 0 a 2000 metri o 5000 metri con declassamento. Misura 123,6 mm di altezza, 85,5 mm di larghezza e 128,5 mm di profondità. Pesa 1,25 kg. Si tratta di un alimentatore per uso industriale. È conforme alle certificazioni CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA,KC, agli standard IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1/2 e UL/CSA61010-1/2. La linea di interruttori automatici miniaturizzati Acti9 iC60 è consigliata per la protezione di tale prodotto. Il tipo di protezione è 13A, curva C o 16A, curva B. Sulla parte frontale è presente un LED che indica la presenza della tensione di uscita CC e un codice QR per accedere alla documentazione tecnica più recente. Si installa su una guida DIN da 35 mm. Apporta energia ai vostri sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie