Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLM1A12021 Spannungsversorgung, MODULAR, getaktet, - ABLM1A12021

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLM1A12021 Spannungsversorgung, MODULAR, getaktet,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Phaseo

EAN

3606481500144

Artikelnummer

SNRABLM1A12021

Herstellernummer

ABLM1A12021

Hersteller

SNR

Spannungsversorgung Modicon der Baureihe MODULAR für Anwendungen in der Industrie sowie Gewerbe- und Wohngebäude. Ausgang mit 12V/2,1A. Nennleistung 25W. Kunststoffgehäuse zur Aufrastung auf einer Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Arbeitsprinzip elektronische Taktung. Mögliche Betriebstemperatur bis +70°C. Gehäusefarbe ist dunkelgrau. Eingang unten, Ausgänge oben am Gerät. Eingangsspannung 100-240 VAC (50/60 Hz). Zugang zu Dokumentation per QR-Code auf dem Gerät. IEC/EN 62368-1 konform, CE, CB-Scheme,cULus,cURus,RCM,EAC. Die Baureihe Modicon ABLM Modular umfasst Spannungsversorgungen mit Ausgangsspannungen von 5VDC, 12VDC oder 24VDC.