Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8RPS24100 Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, - ABL8RPS24100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8RPS24100 Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119405621

Artikelnummer

SNRABL8RPS24100

Herstellernummer

ABL8RPS24100

Hersteller

SNR

Phaseo. Die Spannungsversorgung ist insbesondere für Gleichspannungsversorgung in Automatisierungsanwendungen konzipiert und zeichnet sich durch ihre Robustheit aus. Ausgang 24 VDC mit 10 A / 240 W. Ausgangsspannung einstellbar 24-28,8 VDC. Überlastbarkeit zusätzliche 50% Leistung durch Boost-Funktion. Verhalten im Kurzschlussfall einstellbar manueller oder automatischer Reset. Eingangsspannung 100-120/200-500 VAC (50/60 Hz). universeller Anschluß an N-L oder L1-L2. mit PFC-Filter konform EN61000-3-2. Diagnoserelais für Unterspannungsmeldung. 2 LEDs für Zustandsmeldungen. Gehäuse aus Metall zur Hutschienenbefestigung mit Entriegelungshebel. Arbeitsprinzip elektronische Taktung.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie