SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8BPK24A12 Batteriemodul mit 12 Ah, metallgekapselt - ABL8BPK24A12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Flat-Pack
Anzahl der Zellen - 0
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 12000 mAh
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Phaseo
EAN
3389118312227
Artikelnummer
SNRABL8BPK24A12
Herstellernummer
ABL8BPK24A12
Hersteller
SNR
Größenbezeichnung:
Flat-Pack
Anzahl der Zellen:
0
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
12000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
131 mm
Höhe inkl. Pole:
155.5 mm
Breite:
236 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
12000 g


