Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFTE20SP100 CAVO 2 CONN. 1M. MODULI USC.16TK E 32TK - ABFTE20SP100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABFTE20SP100 CAVO 2 CONN. 1M. MODULI USC.16TK E 32TK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110393644

Artikelnummer

SNRABFTE20SP100

Herstellernummer

ABFTE20SP100

Hersteller

SNR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di disconnessione - Da uscita discreta Twido a Telefast - 2 x HE10 - 1 m. Descrizione accessori: Cavo presagomato uscita digitale. Tipo di accessori: Cavo di collegamento. Categoria accessori: Accessori di collegamento. Compatibilità prodotto: TWDDDO16TK, TWDDDO32TK. Destinazione accessori/elem. Sciolti: Uscita digitale. Lunghezza cavo: 1 m. Applicazione spec. prodotto: Per applicazione diversa dall'utilizzo della base Advantys Telefast ABE7

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie