SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16S1B2 BASE RELE 0.5A 16U - ABE7S16S1B2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 16
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110838862
Artikelnummer
SNRABE7S16S1B2
Herstellernummer
ABE7S16S1B2
Hersteller
SNR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
16
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.324...0.324 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...0 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
24 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...0 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
0 mm
Transparent:
nein
Breite:
0 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


