SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16E2B1 BASE RELE 16I - ABE7S16E2B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 0.12 A
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 16
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110546248
Artikelnummer
SNRABE7S16E2B1
Herstellernummer
ABE7S16E2B1
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
0.12 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
16
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.324...0.324 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
58 mm
Transparent:
nein
Breite:
206 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie