Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H20E200 BASE CONNESSIONE 16 I/O CAVO 2M - ABE7H20E200

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H20E200 BASE CONNESSIONE 16 I/O CAVO 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - sonstige

  • Verschmutzungsgrad - 1

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110250954

Artikelnummer

SNRABE7H20E200

Herstellernummer

ABE7H20E200

Hersteller

SNR

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

1

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

nein

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Questo kit contiene una sottobase di connessione passiva per 16 canali come I/O digitali, con 1 morsetto per canale e un set di cavi per il collegamento al plc. La sua tensione del circuito di controllo è 24 VCC. Fornisce una funzione di controllo I/O digitale. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e il collegamento HE10 a 20 vie ai controller logici programmabili. La coppia di serraggio dei cavi è 0,6N.m con cacciavite piatto da 3,5 mm di diametro. Si tratta di una sottobase economy con grado di protezione IP20. Il cordone misura 2 metri di lunghezza. Il kit pesa 0,410 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. Questo prodotto è certificato da EAC. È adatto all'uso con PLC TSX Micro e Premium e moduli I/O Modicon X80. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie