Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H20E100 BASE CONNESSIONE 16 I/O CAVO 1M - ABE7H20E100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H20E100 BASE CONNESSIONE 16 I/O CAVO 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - sonstige

  • Verschmutzungsgrad - 1

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110251043

Artikelnummer

SNRABE7H20E100

Herstellernummer

ABE7H20E100

Hersteller

SNR

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

1

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

nein

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati Telefast. Questa sottobase di I/O digitali passivi offre 16 canali con 1 morsetto per canale. La sottobase a bassa potenza offre una tensionedi alimentazione nominale compresa tra 19 V e 30 V. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP2x. Pesa 0.33 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Questo prodotto è certificato da GL, CSA,DNV, BV, LROS, UL, GL ed EAC. È compatibile con PLC Modicon TSX Micro e PLC Modicon Premium. Il fissaggio avviene tramite clip (guida DIN simmetrica 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio delle apparecchiature dei sistemi di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie