Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16C31 BASE CONNESSIONE 16 I/O MINI - ABE7H16C31

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7H16C31 BASE CONNESSIONE 16 I/O MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - sonstige

  • Verschmutzungsgrad - 1

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110251159

Artikelnummer

SNRABE7H16C31

Herstellernummer

ABE7H16C31

Hersteller

SNR

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

1

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

nein

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase di connessione passiva miniaturizzata fornisce 16 canali di ingresso/uscita modulari. Dispone di 3 terminali per canale. Il prodotto è una sottobase con una corrente massima di alimentazione di 1,8A e una tensione nominale di alimentazione da 19V a 30 V. Il collegamento elettrico è assicurato a morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,26 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, BV, CSA, UL, DNV e LROS. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie