Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA02 BASE CONNESSIONE ANALOGICA - ABE7CPA02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7CPA02 BASE CONNESSIONE ANALOGICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Polzahl - 25

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Advantys Telefast ABE7

EAN

3389110644463

Artikelnummer

SNRABE7CPA02

Herstellernummer

ABE7CPA02

Hersteller

SNR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Polzahl:

25

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. Il prodotto è costituito da una sottobase di connessione per la distribuzione passiva di 8 canali. Per il collegamento elettrico impiega morsetti a vite e il collegamento ai PLC tramite connettori SUB-D a 25 vie (DB-25). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,29 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato LROS, DNV, UL, GL, BV e CSA. La sottobase di connessione è adatta per l'uso con i PLC Modicon Premium TSXAEY1600, TSXAEY800, TSXASY800 e TSXASY810. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.