Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9GSB250 BASE PORTAF. SBI 2P 14X51 500VCA - A9GSB250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606482201231

Artikelnummer

SNRA9GSB250

Herstellernummer

A9GSB250

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

50.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Questo dispositivo Acti9 SBI è un sezionatore portafusibile a bassa tensione. Porta sicurezza e soluzione affidabile per edifici, industria e OEM con un elevato potere di interruzione. È un sezionatore con fusibile a 2 poli, fino a 50 A di corrente nominale (In) e curva fusibile gG o aM con cartuccia fusibile di dimensioni 14 mm x 51 mm. Lo scopo generale del fusibile gG è fornire protezione da sovraccarico e cortocircuito. Il fusibile aM per applicazioni motorizzate fornisce protezione dai cortocircuiti(protezione di carichi con corrente di picco elevata). Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 60947-3. La tensione operativa nominale (Ue) è fino a 690 VCA. Il collegamento con morsetti a vite consente un cavo di rame rigido (1 cavo) e un cavo di rame flessibile (1 cavo). La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 2,5 mm² e 25 mm². Installabile su guida DIN per installazione modulare. La larghezza in passi da 9 mm è 6. Le dimensioni sono (L) 53 mm x (A) 107 mm x (P) 70 mm. Il grado di inquinamento è 3. La coppia di serraggio del collegamento è 3,5N.m per il tipo di cacciavite PZ2. La temperatura di esercizio è compresa tra -20°C e +60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +80°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie