Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16070 IRTMF 24VCC, 12-240VCA/CC - A9E16070

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16070 IRTMF 24VCC, 12-240VCA/CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...360000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

38 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480377464

Artikelnummer

SNRA9E16070

Herstellernummer

A9E16070

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Betätigungsart:

analog mit Multifunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Fernbedienung möglich:

ja

Nennstrom:

8 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

18 mm

Tiefe:

72 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

93 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

ja

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung DC:

5...250 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP20

Acti9 iRTMF è un relè temporizzato. L'intervallo di ritardo è compreso tra 0.1s e 100h. Consente di attivare i quattro tipi di ritardo da selezionare A, B, C o H. la tensione di alimentazione e di controllo Uc è compresa tra 12VAC e 240VAC +/- 10% e da 12VDC a 240VDC +/-10%. A seconda della scelta, l'iTRMF genera cicli di ritardo per i relè iRTA, iRTB, iRTC o iRTH. La precisione del dispositivo è +/- 10% della scala completa. La durata minima dell'impulso di controllo è 100 ms. Il tempo di ripristino massimo per l'interruzione della tensione è 100 ms. La corrente di commutazione nominale è 0,33A a 250 V AC. La durata meccanica nella categoria AC1 è di oltre 5 x 10 operazioni di commutazione exp6. La durata elettrica nella categoria AC1 è di oltre 10 x operazioni di commutazione exp 5. Il tipo di eccitazione è analogico (ou analogico) con una funzione singola. Il dispositivo lampeggia durante il ritardo. Include un contatto in scambio. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni totali sono (W) 18 mm x (H) 90 mm x (D) 72 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie