SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16065 IRTA 24VCC, 24-240VCA - A9E16065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.1...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480377419
Artikelnummer
SNRA9E16065
Herstellernummer
A9E16065
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.1...360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Funktion ansprechverzögert:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion rückfallverzögert:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
8 A
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Breite:
18 mm
Tiefe:
72 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
93 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
ja
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung DC:
5...250 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


