SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15120 ICMB 10A 3 POSIZIONI 2 CIRCUITI - A9E15120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480376986
Artikelnummer
SNRA9E15120
Herstellernummer
A9E15120
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


