SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C1B120 ACTI9 IC+ INT ORARIO ASTRO BLUETOOTH - A9C1B120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606486341728
Artikelnummer
SNRA9C1B120
Herstellernummer
A9C1B120
Hersteller
SNR
Acti9 iC+ è un dispositivo multifunzione compatto che integra le funzioni di interruttore orario, interruttore astronomico e contattore fino a 20 A. È progettato per gestire qualsiasi tipo di carico, inclusi LED, lampade a incandescenza, fluorescenti e motori a 230 V CA, oltre a carichi sia resistivi che induttivi. In caso di interruzione di corrente, una batteria al litio integrata garantisce il mantenimento dei programmi. La programmazione degli orari di accensione e spegnimento avviene facilmente tramite l'app eSetup, grazie alla connessione Bluetooth. È comunque possibile controllare i carichi anche manualmente, direttamente dal dispositivo, o collegando un comando esterno. La tensione di esercizio nominale Ue è di 230 VCA a 50 Hz con una corrente diesercizio nominale Ie di 20 A, con categoria l'utilizzo AC-7A e AC-7B. Le sue dimensioni sono (L) 18 mm x (A)85 mm x (P) 68 mm. Grado di protezione IP20 e IK05. È conforme allo standard CEI EN IEC 60669-2-1.
AltroPDF
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


