Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15419 AUS. TEMP. IATET - A9C15419

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15419 AUS. TEMP. IATET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betätigungsart - analog mit Multifunktion

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Höhe - 81 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480097911

Artikelnummer

SNRA9C15419

Herstellernummer

A9C15419

Hersteller

SNR

Betätigungsart:

analog mit Multifunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Höhe:

81 mm

Acti 9 iATEt è un ausiliario temporizzato affidabile. Funziona da 24VCA a 240VCA e da 24VDC a 110VDC. Il montaggio viene eseguito a sinistra del relè a impulsi iTL o del contattore iCT con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Sono possibili 5 ritardi temporali, 1 per iTL e 4 per iCT. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie