Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15151 SUPP. PULS. PIASTRA PRETRAN. DIA. 22MM - A9A15151

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15151 SUPP. PULS. PIASTRA PRETRAN. DIA. 22MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480377020

Artikelnummer

SNRA9A15151

Herstellernummer

A9A15151

Hersteller

SNR

Questo supporto per pulsante Acti9 è per pulsanti, interruttori e indicatori con flangia in metallo o plastica della SE XB4, tipo XB5. È dedicato al pulsante di diametro 22 mm per unità di comando e segnalazione. Può essere utilizzato per ausili di controllo e indicazione come pulsanti, arresti di emergenza, interruttori, spie luminose. È adatto ad applicazioni terziarie e industriali. Può essere fissato a una guida simmetrica da 35 mm, in armadi o armadi modulari. Il colore è bianco (RAL 9003). Il diametro della foratura è di 22,3 mm. È un materiale autoestinguente. Larghezza in passi da 9 mm è 6. Le dimensioni sono (W) 54 mm x (H) 60 mm x (D) 66,7 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie