Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBC362104 MORSETTIERE - 9080LBC362104

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBC362104 MORSETTIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 175 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 2.0838...67.419 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901097662

Artikelnummer

SNR9080LBC362104

Herstellernummer

9080LBC362104

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

175 A

Polzahl:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.0838...67.419 mm²

Bemessungsspannung:

600 V

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

3

Breite:

69.8 mm

Anreihbar:

ja

I blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono per la terminazione di cavi e sono progettati secondo le norme NEMA. Questo blocco a tre poli ha un'apertura dei connettori sul lato della linea (principale) e quattro aperture dei connettori sullato del carico (secondario). Il connettore di linea è classificato per accettare un cavo in rame #18 a 2/0. Il connettore lato carico è classificato per accettare un cavo in rame da #14 a #4. I connettori sono in rame. I connettori sono classificati per175 ampere con cavo in rame. I capicorda sono classificati a 600 volt. L'alloggiamento è realizzato in fenolico per uso generico. Questi blocchi di distribuzione dell'alimentazione di Linergy sono riconosciuti come componenti UL e certificati CSA.