SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBC263206 MORSETTIERE 3P - 9080LBC263206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 2.0838...67.419 mm²
Bemessungsstrom In - 350 A
Bemessungsspannung - 600 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt - 2
Packung
1 ST
EAN
0785901157120
Artikelnummer
SNR9080LBC263206
Herstellernummer
9080LBC263206
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.0838...67.419 mm²
Bemessungsstrom In:
350 A
Bemessungsspannung:
600 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
88.1 mm
Anreihbar:
ja
Polzahl:
2


