SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA365212 MORSETTIERE - 9080LBA365212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 760 A
Polzahl - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 21.161...253.35 mm²
Packung
1 ST
EAN
0785901097570
Artikelnummer
SNR9080LBA365212
Herstellernummer
9080LBA365212
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
760 A
Polzahl:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
21.161...253.35 mm²
Bemessungsspannung:
600 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
3
Breite:
216.9 mm
Anreihbar:
ja


