Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA365112 MORSETTIERE - 9080LBA365112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 380 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 21.161...253.35 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901097525

Artikelnummer

SNR9080LBA365112

Herstellernummer

9080LBA365112

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

380 A

Polzahl:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

21.161...253.35 mm²

Bemessungsspannung:

600 V

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

3

Breite:

80.5 mm

Anreihbar:

ja

I blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono progettati per cavi di terminazione e sono conformi agli standard NEMA. Questo blocco a tre poli ha un'apertura con capocorda sul lato linea (principale) e dodici aperture con capocorda sul lato del carico (derivazione). Il capocorda lato linea è in grado di accettare un #Da 4 a 500 kcmil, filo di rame o alluminio. Il capocorda del lato carico è in grado di accettare uno #da 14 a 2 fili di rame o alluminio. I capicorda sono in alluminio. I connettori hanno valori nominali di 380 ampere con cavo in rame e 310 ampere con cavo in alluminio. I connettori hanno un valore nominale di 600 V. L'alloggiamento è di tipo fenolico generico. Questi blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono omologati UL per componenti e certificati CSA.