SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA363106 MORSETTIERE - 9080LBA363106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 13.29...202.709 mm²
Bemessungsstrom In - 335 A
Bemessungsspannung - 600 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt - 3
Packung
1 ST
EAN
0785901097471
Artikelnummer
SNR9080LBA363106
Herstellernummer
9080LBA363106
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
13.29...202.709 mm²
Bemessungsstrom In:
335 A
Bemessungsspannung:
600 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
153.1 mm
Anreihbar:
ja
Polzahl:
3


