Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA263106 MORSETTIERE 335 A - 9080LBA263106

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA263106 MORSETTIERE 335 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 335 A

  • Polzahl - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 13.29...202.7 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901157007

Artikelnummer

SNR9080LBA263106

Herstellernummer

9080LBA263106

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

335 A

Polzahl:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

13.29...202.7 mm²

Bemessungsspannung:

600 V

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

2

Breite:

105.7 mm

Anreihbar:

ja

I blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono progettati per cavi di terminazione e sono conformi agli standard NEMA. Questo blocco a due poli ha un'apertura capocorda sul lato linea (principale) e sei aperture capocorda sul lato carico (derivazione). Il capocorda lato linea è in grado di accettare un #da 6 a 400 kcmil, filo di rame o alluminio. Ogni capocorda del lato carico è in grado di accettare uno #da 14 a #2 fili di rame o alluminio. I capicorda sono in alluminio. I connettori hanno valori nominali di 335 ampere con cavo in rame e 270 ampere con cavo in alluminio. I connettori hanno un valore nominale di 600 V. L'alloggiamento è di tipo fenolico generico. Questi blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono omologati UL percomponenti e certificati CSA.