SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA262104 MORSETTIERE - 9080LBA262104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 2.083...67.419 mm²
Bemessungsstrom In - 175 A
Bemessungsspannung - 600 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt - 2
Packung
1 ST
EAN
0785901156970
Artikelnummer
SNR9080LBA262104
Herstellernummer
9080LBA262104
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.083...67.419 mm²
Bemessungsstrom In:
175 A
Bemessungsspannung:
600 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anreihbar:
ja
Polzahl:
2


