Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA165208 MORSETTIERE - 9080LBA165208

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA165208 MORSETTIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 760 A

  • Polzahl - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 21.161...253.354 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901097402

Artikelnummer

SNR9080LBA165208

Herstellernummer

9080LBA165208

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

760 A

Polzahl:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

21.161...253.354 mm²

Bemessungsspannung:

600 V

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

80.5 mm

Anreihbar:

ja

I blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono progettati per cavi di terminazione e sono conformi agli standard NEMA. Questo blocco unipolare ha due aperture capocorda sul lato linea (principale) e otto aperture capocorda sul lato carico (derivazione). Il capocorda lato linea è in grado di accettare uno #da 6 a 500 kcmil, cavo in rame o alluminio. I capocorda laterali del carico sono dimensionati in modo da accettare uno #da 14 a 2/0 fili di rame o alluminio. I capicorda sono in alluminio. Icapicorda hanno un valore nominale di 760 ampere con cavo in rame e di 620 ampere con cavo in alluminio. I connettori hanno un valore nominale di 600 V. L'alloggiamento è di tipo fenolico generico. Questi blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono omologati UL per componenti e certificati CSA.