SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA162101 MORSETTIERE - 9080LBA162101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 175 A
Polzahl - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 2.083...67.419 mm²
Packung
1 ST
EAN
0785901097297
Artikelnummer
SNR9080LBA162101
Herstellernummer
9080LBA162101
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
175 A
Polzahl:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.083...67.419 mm²
Bemessungsspannung:
600 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
28.7 mm
Anreihbar:
ja


