Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080FB3621J PORTAFUSIBILI - 9080FB3621J

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080FB3621J PORTAFUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 200000...200000 V

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901139669

Artikelnummer

SNR9080FB3621J

Herstellernummer

9080FB3621J

Hersteller

SNR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

200000...200000 V

Montageart:

sonstige

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsspannung:

600 V

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom In:

60 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.08387...33.6128 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Höhe:

103 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

53 mm

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Breite:

120 mm

Gli starter magnetici non reversibili di tipo S sono destinati alle applicazioni di controllo del motore. Gli starter NEMA di dimensione 1 presentano valori nominali di 7,5 HP a 200 e 230 VCA e di 10 HP a 460 e 575 VCA polifase e hanno una potenza nominale massima di 27 A. Questo starter a 3 poli è destinato alle applicazioni polifase. Questi starter sono disponibili con un'ampia varietà di tensioni di bobine sostituibili. L'avviatore ha una bobina di funzionamento da 220/240 VCA 50/60 Hz. Il relè di sovraccarico di tipo lega di fusione utilizza unità termiche di tipo B per rilevare le condizioni di sovracorrente. Questo contattore non ha un involucro. Starter è alto 17,2 cm, largo 8,9 cm e profondo 10,7 cm. Per gli starter di tipo S è disponibile un'ampia varietà di accessori. Gli starter di tipo S sono omologati UL e certificati CSA per applicazioni globali.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie