Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKY1 CASSETTA VUOTA - 9001SKY1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKY1 CASSETTA VUOTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2050000001468

Artikelnummer

SNR9001SKY1

Herstellernummer

9001SKY1

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

99 mm

Durchmesser Öffnungen:

30.5 mm

Höhe:

169 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Breite:

97 mm

Schutzart (NEMA):

4X

La custodia vuota è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K/9001SK di diametro 30 mm. Comprende una custodia in plastica con 1 apertura verticale di diametro 30 mm. Viene fornita con 1 ingresso filettato da 3/4". La pulsantiera è robusta e conforme ai requisiti della classificazione NEMA 1/13/3/4/4X. Peso: 690 g. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie