Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001R7 CAPSULA ROSSA - 9001R7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001R7 CAPSULA ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - hoch

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901857808

Artikelnummer

SNR9001R7

Herstellernummer

9001R7

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Form der Linse:

rund

Bauform:

hoch

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

30 mm

Durchmesser:

30 mm

Gemma 30MM per pulsante luminoso rosso