Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KT35G31 LAMPADA SPIA TEST VERDE - 9001KT35G31

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KT35G31 LAMPADA SPIA TEST VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...28 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901036081

Artikelnummer

SNR9001KT35G31

Herstellernummer

9001KT35G31

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...28 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

31 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

13

Questa lampada spia in metallo Harmony 9001K, a impulso "Funzione test", con lampadina a incandescenza BA 9s, è alimentata a 24-28 V. Ha una ghiera metallica cromata e una lente Fresnel verde in policarbonato. Questa lampada spia verde "push-to-test"fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva alle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. È distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace. È dotato di 1 contatto NC/NO. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie alle caratteristiche nominali NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13. È conforme a molti standard e certificazioni internazionali, come CE, UL listed file E42259 CCN NKCR, e CSA LR25490 class 3211 03. Harmony 9001K è una gamma di pulsanti metallici cromati ad alta resistenza, selettori, lampade spia e operatori speciali

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie