Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1BH6 PULSANTE NERO - 9001KR1BH6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1BH6 PULSANTE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118040724

Artikelnummer

SNR9001KR1BH6

Herstellernummer

9001KR1BH6

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

31 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

sonstige

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

13

Transparent:

nein

Pulsante completo Schneider Electric tipo/modello PULSANTE NERO

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie