Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP35LLL31 LAMPADA SPIA BLU LED - 9001KP35LLL31

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP35LLL31 LAMPADA SPIA BLU LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...28 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901457480

Artikelnummer

SNR9001KP35LLL31

Herstellernummer

9001KP35LLL31

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...28 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

31 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

4

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony 9001K, un'offerta di pulsanti metallici Ø 30 mm, interruttori e lampade spia.""Questa spia indica un circuito chiuso o attivo con una luce.""È dotato di attacco della lampadina BA 9s e luce blu LED. Questo elemento luminoso ha una tensione di alimentazione da 24 V a 28 V AC/DC e una corrente termica di 10 A.""Ha una testa a vite rotonda con lente a cupola.""È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico.""È un prodotto classificato IP66 e NEMA1/2/3/3R/4/6/12/13.""Questa lampada spia tipo K Plus options è dotata di ghiera metallica cromata e lente di plastica blu.""È ideale per applicazioni petrolchimiche, metallurgiche, minerarie, petrolifere e del gas. È adatto anche per applicazioni automobilistiche, di trattamento dell'acqua e delle acque reflue.""Questo prodotto è certificato da NEMA e UL 508. È conforme alle norme EN/IEC 60947-5-4, JIS C 852, EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 n. 14, EN/IEC 60947-5-1 e JIS C 852.""È installato in un intaglio del pannello Ø 30 mm.""Una gamma completa di pulsanti luminosi, luci pilota, pulsanti di arresto di emergenza, selettori, manipolatori e accessori adatti a qualunque requisito.""La gamma modulare di sistemi di segnalazione e controllo dei metalli conØ 30 mm fornisce soluzioni robuste e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni industriali pesanti."

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie