SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN201 ETICHETTA START - 9001KN201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Start
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
3389110935486
Artikelnummer
SNR9001KN201
Herstellernummer
9001KN201
Hersteller
SNR
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
40 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Höhe:
43 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


