SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN200 ETICHETTA NERA - 9001KN200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 43 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
43 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
30 mm
"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony 9001K, un'offerta di pulsanti metallici Ø 30 mm, interruttori e lampade spia." "Questa etichetta neutra è un accessorio per unità di comando e segnalazione Ø 30 mm." "È una etichetta senza marcatura con sfondo nero, in alluminio. Le sue dimensioni sono 40 mm x 43 mm. Pesa 0,005 kg." "È ideale per applicazioni petrolchimiche, metallurgiche, minerarie, petrolifere e del gas. È adatto anche per applicazioni automobilistiche, di trattamento dell'acqua e delle acque reflue." "Una gamma completa di pulsanti luminosi, luci pilota, pulsanti di arresto di emergenza, selettori, manipolatori e accessori adatti a qualunque requisito." "La gamma modulare di sistemi di segnalazione e controllo dei metalli con Ø 30mm fornisce soluzioni robuste e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni industriali pesanti."


