Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN100WP MOSTRINA - 9001KN100WP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN100WP MOSTRINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Farbe - weiß

  • Form - quadratisch

  • Breite - 57 mm

  • Außendurchmesser - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901065036

Artikelnummer

SNR9001KN100WP

Herstellernummer

9001KN100WP

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Farbe:

weiß

Form:

quadratisch

Breite:

57 mm

Außendurchmesser:

30 mm

Höhe:

57 mm

Harmony 9001KN100WP è un'etichetta con marcatura bianca senza marcatura. Fa parte della gamma Harmony 9001 K diametro 30 mm, pulsanti in metallo, interruttori, lampade spia.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie